Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Schiebetürenschrank,RAL7035,HxBxT 1000x1200x400mm,1xStahlboden,Druckzylinderschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524844
524844
Artikel-Nr.:
     711-524844
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2046-055
EAN/GTIN:
     4051803969922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Sichtfenster-Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion
  • Schiebetür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Gummiriefenmatte
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Materialschrank, Regalschrank, Schiebetür-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Großraumschrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Schiebetür mit Sichtfenster
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Großraumschrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 846,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,51*
€ 1.171,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,99*
€ 1.084,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,00*
€ 1.041,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,62*
€ 1.007,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.