Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1190mm,Trag B 560mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524085
524085
524085
524085
524085
524085
524085
524085
524085
Artikel-Nr.:
     711-524085
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     HHL100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Einscherengabelhubwagen
Elektro-Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1190 x 156 mm
  • Tragbreite 560 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 58 x 175 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 75 mm
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 87 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • hohe Standsicherheit durch einstellbare Seitenstützen
  • Gabeln aus Stahl mit Lackierung
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichsel aus Stahl mit Lackierung in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • Spezialhydraulik
  • mit Senkkontrolle
  • Länge x Breite 1655 x 560 mm
  • Gewicht 135 kg
  • Hubmotor 0,9 kW
  • mit Gelbatterie 12V/63 Ah
  • mit integriertem Ladegerät

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Elektrohydraulischer Scheren-Hochhubwagen, Hochhubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulische Hubwagen, Elektrohydraulischer Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherengabelhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1190 mm
Breite Gabelzinken:
156 mm
Tragbreite:
560 mm
Länge:
1655 mm
Breite:
560 mm
Bedienung Hub:
elektro/hydraulisch
Leistung Hubmotor:
0.9 kW
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
87 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
58 mm
Durchmesser Lenkräder:
175 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
77 mm
Durchmesser Gabelrollen:
75 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Schnellhub:
nein
Lastschwerpunkt:
600 mm
Spannungsversorgung:
Gelbatterie 12V/63 Ah
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
lackiert
Material Deichsel:
Stahl
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Farbe Deichsel:
schwarz
Hydrauliktyp:
Spezialhydraulik
Gewicht:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, elektrischer scherenhubwagen toyota, hydraulikheber, Gabelhubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Elektrohydraulischer Scheren-Hochhubwagen, Hochhubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulische Hubwagen, Elektrohydraulischer Scherenhochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.365,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.645,03*
€ 5.527,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.589,30*
€ 5.461,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.446,05*
€ 5.290,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.388,05*
€ 5.221,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.365,32*
€ 5.194,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.