Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz,f. innen,HxB 400x160mm,Schenkel L 160mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523854
523854
523854
Artikel-Nr.:
     711-523854
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.13.182
EAN/GTIN:
     4055381174679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Anfahrschutz
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Winkelprofil
  • Höhe x Breite 400 x 160 mm
  • Wandstärke 6 mm
  • Schenkellänge 160 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet
  • erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Anfahrschutz
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
400 mm
Breite:
160 mm
Schenkellänge:
160 mm
Wandstärke:
6 mm
Profil:
Winkelprofil
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DGUV:
erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Gewicht:
7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 39,67*
€ 52,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 52,57*
€ 4,00*
ab € 46,13*
€ 62,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 62,02*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 113,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.29.081
ab € 27,87*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,35*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,99*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.