Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,Winkelstück rechts,BxT 600x600mm,Überfahr H 75mm,Hartgummi,gelb/schwarz,3 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523790
523790
523790
Artikel-Nr.:
     711-523790
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.26.562
EAN/GTIN:
     4055381352060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Winkelstück rechts
  • Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Überfahrhöhe 75 mm
  • Aus Hartgummi in gelb/schwarz
  • 3 Kabelkanäle, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Kabelbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabelabdeckung, Kabeldurchgang, Kabelmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
Element:
Winkelstück
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Überfahrhöhe:
75 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Hartgummi
Farbe Element:
gelb/schwarz
Anbauseite:
rechts
Kabelkanal Anzahl:
3 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
2 x 68 mm, 1 x 55 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Winkelstück, fußbodenkanal, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabeldurchgang, Kabelmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 64,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 64,11*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 49,86*
€ 64,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 68,49*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 91,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 97,33*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 191,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.