Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x770x540mm,2x5 Fächer,Fach B 330mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus silber,Front pastellgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523437
523437
523437
523437
Artikel-Nr.:
     711-523437
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank
  • Geeignet für öffentliche Orte oder stark frequentierte Bereiche, in denen Vandalismus ein Risiko darstellt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 770 x 540 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 330 mm
  • gewölbte Flügeltür mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
  • einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • nach außen gewölbte Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Türöffnungsbegrenzer schützt vor Überdehnung der Tür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in silber
  • Front mit Einbrennlackierung in pastellgelb
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Resisto
geeignet für (Branche/Bereich):
öffentliche, star frequentierte Bereiche
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
540 mm
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
330 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
pastellgelb
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
silber
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungsbegrenzer:
ja
Belüftung:
Rückwand
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdäm
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
71.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,72*
€ 942,79*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 793,33*
€ 943,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,29*
€ 976,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,66*
€ 981,10*
Lager 711
42 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.405,81*
€ 1.580,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,13*
€ 1.880,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,82*
€ 1.858,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,87*
€ 1.778,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,39*
€ 1.728,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,81*
€ 1.672,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.