Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Resisto, H1950xB772xT540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank Resisto, H1950xB772xT540mm
C+P Schließfachschrank Resisto, H1950xB772xT540mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-8570-272|S10256
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-272|S10256
EAN/GTIN:
     4050646518359
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Stahl-Schließfachschrank Resisto, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen- Scharnier, rechts angeschlagen, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel mit 30 mm Niveauregulierung, 10 DrehZylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 772 x 540 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
772 mm | 772
Tiefe:
540 mm | 540
Gewicht:
72 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Material Türen:
Stahl
Schließung:
Riegel
Material Unterbau:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
80 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
30
Beschlag Front:
innen
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Korpus:
Stahl
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anschlag Front:
DIN rechts
Höhe Unterbau:
100 mm
Anzahl Türen:
10 Stück
EAN Code:
4050646518359
Masse:
72
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Schulschränke, Kindergartenschrank, Kindergartenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,72*
€ 942,79*
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 793,33*
€ 943,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,29*
€ 976,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,66*
€ 981,10*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,69*
€ 1.016,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,35*
€ 1.122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,36*
€ 1.097,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 912,95*
€ 1.086,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,72*
€ 1.023,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,73*
€ 999,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,33*
€ 944,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.