Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.Farbwahl/Farbwahl H1950xB770xT540mm 2x5 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank Resisto, H1950xB772xT540mm
C+P Schließfachschrank Resisto, H1950xB772xT540mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9145454122
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-272
EAN/GTIN:
     4025314823691
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm NiveauregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Gesamtbreite:
770 mm
Gesamttiefe:
540 mm
Türen:
Farbwahl
Korpus:
Farbwahl
Anzahl Abteile:
2 x 5
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,89*
€ 948,41*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 790,80*
€ 948,97*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,18*
€ 1.022,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,45*
€ 1.046,67*
38 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.097,06*
€ 1.242,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,67*
€ 1.245,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,05*
€ 1.243,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,09*
€ 1.196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,91*
€ 1.156,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,45*
€ 1.094,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.