Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.Farbwahl/Farbwahl H1950xB770xT540mm 2x5 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179145454122
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-272
EAN/GTIN:
     4025314823691
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm NiveauregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2 x 5
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,08*
€ 940,32*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 794,32*
€ 940,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,75*
€ 973,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,69*
€ 978,35*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,84*
€ 1.013,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,35*
€ 1.164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,67*
€ 1.162,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 953,86*
€ 1.135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,46*
€ 1.089,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 907,79*
€ 1.080,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,27*
€ 1.047,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 878,67*
€ 1.045,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,69*
€ 999,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.