Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,6xStahlboden,4 Schublade(n),Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522663
522663
522663
522663
Artikel-Nr.:
     711-522663
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1463.04.5016
EAN/GTIN:
     4251142218341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • doppelwandige Türen
  • Ecken hart verlötet
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 4 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x175 mm
  • Traglast je Schublade 110 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • mit Mitteltrennwand
  • links 3 Böden und 2 Schubladen
  • rechts 3 Böden und 2 Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Schrankboden:
400 kg
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x175 mm
Fronthöhe 175 mm:
4 Stück
Schubladentraglast:
110 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Türkonstruktion:
doppelwandig
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
163 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, System-Schrank, Systemschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, system schrank, systemschrank 600mm tief, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,89*
€ 2.042,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.018,61*
€ 2.245,01*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.719,22*
€ 2.975,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.815,90*
€ 3.064,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.975,36*
€ 3.540,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.908,57*
€ 3.461,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,21*
€ 3.332,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,89*
€ 3.269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,22*
€ 3.235,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6409676
ab € 79,04*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,15*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6605
ab € 41,26*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6805
ab € 41,23*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5713
ab € 105,53*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5813
ab € 107,52*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5913
ab € 111,07*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 46,86*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 53,74*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 58,56*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5721
ab € 105,55*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5708
ab € 105,72*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5821
ab € 107,74*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5808
ab € 107,65*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5921
ab € 111,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.