Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 1100x1000x600mm,2xStahlboden,6 Schublade(n),Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522639
522639
522639
522639
Artikel-Nr.:
     711-522639
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1472.01.2016
EAN/GTIN:
     4251142219096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • doppelwandige Türen
  • Ecken hart verlötet
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 6 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/2x125 mm/2x175 mm
  • Traglast je Schublade 110 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • mit Mitteltrennwand
  • links 1 Boden und 3 Schubladen
  • rechts 1 Boden und 3 Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1100 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Schrank links Ausstattung:
1 Boden und 3 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
1 Boden und 3 Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/2x125 mm/2x175 mm
Schubladentraglast:
110 kg
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 125 mm:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
118 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,07*
€ 1.634,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.579,26*
€ 1.783,54*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.116,55*
€ 2.322,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.232,97*
€ 2.432,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,30*
€ 2.763,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,55*
€ 2.706,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,05*
€ 2.593,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,21*
€ 2.555,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.116,55*
€ 2.518,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6409676
ab € 79,04*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,12*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6605
ab € 41,24*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6805
ab € 41,25*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5713
ab € 105,51*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5813
ab € 107,76*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5913
ab € 111,13*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 46,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 53,92*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 58,42*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5721
ab € 105,30*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5708
ab € 105,40*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5821
ab € 107,63*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5808
ab € 107,60*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5921
ab € 111,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.