Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche,f. Infoständer,HxB 594x420mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521629
521629
Artikel-Nr.:
     711-521629
Herst.-Nr.:
     44694800
EAN/GTIN:
     4044917238404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage (Moderatorentafel)
Erweiterungsfach Prospektständer
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Plakattasche für Infoständer
  • Höhe x Breite 594 x 420 mm
  • aus Kunststoff
  • in transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospekt-Wandhalter, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Infoständer
Format:
DIN A2
Höhe:
594 mm
Breite:
420 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Plakattasche, Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospektfach Infoständer, Prospektfach für Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Stellwandablageboden, Stellwandschrägboden, Stellwandsystem-Ablagen, Trennwandablageboden, Trennwandschrägboden, magnet-rahmen a2, magnet rahmen, kerkmann prospekt-bodenständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospekt-Wandhalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,20*
€ 42,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,93*
€ 47,41*
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 47,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,89*
€ 49,99*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 81,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,03*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,47*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44693214
ab € 168,57*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,29*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,37*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.