Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1040x630mm,8xStahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521572-0026
521572-0026
521572-0026
Artikel-Nr.:
     711-521572-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-001-735716
EAN/GTIN:
     4055479848628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank
  • Geeignet für Industriebetriebe, Werkstätten und Lagern
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1040 x 630 mm
  • Traglast je Ebene 120 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Mitteltrennwand
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie
  • Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Varianten:

  • 521572-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 521572-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 521572-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 521572-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 521572-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 521572-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schwerlastschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriebetriebe, Werkstätte, Lager
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
630 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
120 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Nutzungshinweis Fachlast:
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastvert
Gewicht:
160 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,45*
€ 851,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,58*
€ 851,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,49*
€ 851,86*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,03*
€ 916,55*
Lager 711
26
Frei Haus
ab € 1.710,24*
€ 1.867,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,14*
€ 2.221,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,59*
€ 2.189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,95*
€ 2.090,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,40*
€ 2.057,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,24*
€ 2.035,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735611
ab € 1.198,21*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735
ab € 1.706,48*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001
ab € 1.200,74*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735512
ab € 759,63*
Ähnlich
PAVOY
36363-104-001-735510
ab € 753,93*
Ähnlich
Widex Selection
36363-104-001-735300
ab € 801,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.