Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Anfangs-/Endpfosten,f. außen,HxBxT 1000x100x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521152
521152
521152
521152
521152
Artikel-Nr.:
     711-521152
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.501
EAN/GTIN:
     4055381242873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Anfangs-/Endpfosten
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 100 x 100 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Anfangs-/Endpfosten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Rohrform:
eckig
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 159,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 159,63*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,16*
€ 163,19*
€ 4,95*
ab € 144,72*
€ 176,14*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 255,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,61*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 62,82*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 40,05*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,54*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,91*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.