Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia BLACK BULL Rammschutzgeländer- Standpfosten für Anfang und Ende, 100 x 100 mm, feuer- verzinkt und einfarbig gelb beschichtet, Höhe: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Pfosten für Sicherheitsgeländer XL-Line
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-194.13.501
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.501
EAN/GTIN:
     4055381242873
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,21*
€ 159,06*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 159,65*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,84*
€ 163,22*
€ 4,95*
ab € 144,91*
€ 176,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 203,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,19*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,40*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,59*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,69*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.