Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz,Bogen,LxØ 1000x30-50mm,PU,gelb/schwarz,selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520067
520067
520067
Artikel-Nr.:
     711-520067
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.16.740
EAN/GTIN:
     4055381202853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Rohrschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Bogen
  • Länge x Durchmesser 1000 x 30 - 50 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Rohrschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Bogen
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
30-50 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
selbstklebend
Bestelleinheit:
Stück
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 46,54*
€ 4,90*
ab € 40,30*
€ 52,91*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,12*
€ 55,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 58,49*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 78,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y231736
ab € 44,57*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,35*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,32*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,22*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,51*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,17*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 105,18*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,33*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 31,12*
Ähnlich
SETON
422.17.049
ab € 37,24*
Ähnlich
SETON
422.17.488
ab € 41,38*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.