Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil 'ProFlex', gelb-schwarz, Winkel, selbstklebend, 300x107x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warn- und Schutzprofil -ProFlex- aus Polyethylen
Modellbeispiel: Warn- und Schutzprofil -ProFlex- aus Polyethylen
Modellbeispiel: Eckschutzwinkel 300 x 107 x 14 mm (Art. 19129)
Technische Ansicht: Eckschutz Winkel 300 x 107 x 14 mm (Art. 19129)
Anwendungsbeispiel: Eckschutz Winkel300 x 107 x 14 mm(Art. 19129)
Modellbeispiel: Profilschutz Halbrund 600 x 28 x 29 x 3 mm (Art. 19133)
Technische Ansicht: Profilschutz
Anwendungsbeispiel: Profilschutz Halbrund 660 x 28 x 29 x 3 mm (Art. 19133)
Modellbeispiel: Profilschutz Trapez nur gelb 750 x 40 x 27 x 7 mm (Art. 19134)
Technische Ansicht: Profilschutz Trapez nur gelb 750 x 40 x 27 x 7 mm (Art. 19134)
Artikel-Nr.:
     328-19129
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454080
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Temperaturbeständig: -70° bis +105°C

|
  • sehr leichte und alterungsbeständige Schutzelemente
  • für Innen- und Außenbereich
  • Kohlenwasserstoff-, Klebstoff- und Lösungsmittelbeständig
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Einsatzbereiche: an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar, für Wände, Unterzüge und Durchgänge
|

Hinweis: Profilschutz Trapez 750 x 40 x 20 x 7 mm ist nur in gelb erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb-schwarz | gelb/schwarz
Form:
Winkel
Befestigung:
selbstklebend
Form Maße:
300x107x14mm
Modell:
Eckschutz
Material:
Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-70° bis +105°C
Weitere Suchbegriffe: Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Schutzprofil, Rammschutz, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,34*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,36*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,53*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,49*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,10*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,54*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,30*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,97*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.