Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 16 m, PVC-Folie, Für innen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutsch-Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 16 m, PVC-Folie, Für innen
Antirutsch-Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 16 m, PVC-Folie, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y231736
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y231736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
PVC-Folie
Anwendungsbereich:
Treppen, glatte Böden
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Antirutsch-beschichtet
Ausführung:
Schraffiert
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-10 °C °c
Temperatur von bis:
-10 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Rutschfest:
Ja
Breite:
7,5 cm
Länge:
16 m
Richtung:
Linksweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,89*
€ 76,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,39*
€ 74,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,39*
€ 67,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,98*
€ 65,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.