Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form
Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form
Artikel-Nr.:
     1675-Y511085
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.17.488
EAN/GTIN:
     4055381138824
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Form:
C-Form
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Rohr- und Leitungsschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Größenbereich:
7 – 10 cm
Größenbereich Überschrift:
Für Rohr-Ø
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,74*
€ 4,90*
ab € 44,76*
€ 58,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 62,02*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,44*
€ 65,16*
Lager 1675
15 Tage
6
€ 8,95*
ab € 74,15*
€ 96,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y231736
ab € 44,65*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,34*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,36*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,53*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,49*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,10*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,54*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,30*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,97*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,37*
Ähnlich
SETON
422.17.049
ab € 37,01*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.