Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Fußschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
509621
509621
Artikel-Nr.:
     711-509621
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0489
EAN/GTIN:
     4044589022424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild
  • Fußschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M008 und ASR A1.3 M008
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Fußschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M008
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M008
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,25*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
10 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,99*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0849
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.0490
ab € 7,01*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,46*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0490
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.