Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 850x2000x800mm,Bucheplatte,Tragl. 360kg,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 5 Schubladen,Key Lock,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508658-0002
508658-0002
508658-0002
508658-0002
508658-0002
508658-0002
Artikel-Nr.:
     711-508658-0002
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     39721-508658-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerlackierung
Gefahrstoffcontainerlackierung
Lackierung (Mehrzweckhaus)
Lackierung Container
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm
  • Tischplatte aus Buche
  • Plattenstärke 50 mm
  • Traglast 360 kg
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 5 Schubladen
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x300 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten

Varianten:

  • 508658-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 508658-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
2 Füße / 1 Container
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
850 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
50 mm
Traglast:
360 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
5 Schubladen
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x300 mm
Nutzbreite Schublade:
459 mm
Nutztiefe Schublade:
612 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Material Platte:
Buche
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
fahrbar:
nein
Garantie spezial:
10 Jahre // Gestell und Unterbauten
Gewicht:
151 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.995,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,41*
€ 2.554,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.107,72*
€ 2.508,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,25*
€ 2.416,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,42*
€ 2.385,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,98*
€ 2.375,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,98*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 9,84*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 12,95*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,71*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,18*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 19,75*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,87*
Zubehör
Lista
100.234.000
ab € 33,59*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,65*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,99*
Zubehör
Lista
100.290.000
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.