| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112360 Herst.-Nr.: 100.294.000 EAN/GTIN: 7612269002713 |
| |
|
| | |
| Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 564 x 725 mm, für Schubladenhöhe 100 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 564 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Für Schubladenhöhe: | 100 mm | Lieferumfang: | 12 Kästen 150x75 mm, 6 Kästen 150x150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, magazin schrank, schubladeneinsatz 10 cm, LISTA, 112360 49, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,84* | € 77,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 61,19* | € 80,69* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 64,67* | € 81,10* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,47* | € 84,66* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 69,44* | € 87,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|