| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112358 Herst.-Nr.: 100.292.000 EAN/GTIN: 7612269002690 |
| |
|
| | |
| Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 564 x 725 mm, für Schubladenhöhe 50 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 564 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Für Schubladenhöhe: | 50 mm | Lieferumfang: | 12 Kästen 150x75 mm, 6 Kästen 150x150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, magazin schrank, schubladeneinsatz 5 cm, LISTA, 112358 49, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,13* | € 41,40* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,95* | € 41,84* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,35* | € 42,04* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,40* | € 45,10* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 35,48* | € 49,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|