Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,"Vorsicht! Absturzgefahr",Aufkleber,Folie,HxB 185x131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
508481
508481
Artikel-Nr.:
     711-508481
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8030
EAN/GTIN:
     4044589370037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
Warnschild
  • Symbol/Text: "Vorsicht! Absturzgefahr"
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext und ASR A1.3 W008 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 185 x 131 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Vorsicht! Absturzgefahr"
Norm:
DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Material:
Folie
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,44*
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,44*
6 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,95*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,89*
€ 4,97*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8030
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
51.A8030
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
11.A8032
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.