Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Absturzgefahr,13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Absturzgefahr,13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Absturzgefahr,13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Absturzgefahr,13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Absturzgefahr,13,1x18,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8030
EAN/GTIN:
     4044589370037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
Warn-Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Absturzgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, Vorsicht! Absturzgefahr, Folie, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext, ASR A1.3 W008 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8030
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
51.A8030
ab € 3,07*
Ähnlich
Wolk
11.A8032
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.