Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Absturzgefahr,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Absturzgefahr,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Absturzgefahr,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Absturzgefahr,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Absturzgefahr,26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8032
EAN/GTIN:
     4044589367990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warn-kombischilder praxisbewährt al...
Warn-Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext ASR A1.3 W008 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Absturzgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, Vorsicht! Absturzgefahr, Alu, Größe: 26, 2 cm x 37, 1 cm, DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext, ASR A1.3 W008 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.A8030
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
51.A8030
ab € 3,07*
Ähnlich
Wolk
21.A8030
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.