Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller,f. außen,HxØ 1200x273mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505260
505260
505260
Artikel-Nr.:
     711-505260
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.19.146
EAN/GTIN:
     4055381193748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutzpoller
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1200 x 273 mm
  • Rohrdurchmesser 273 mm
  • Wandstärke 5 mm
  • Konstruktion mit abnehmbarer Kappe
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutz, Eckenschutz, Anfahrschutz, Außenanlage, Rammschutz-Ecke, Anfahrschutzecke, Rammschutz-Poller, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzpoller
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
273 mm
Durchmesser Rohr:
273 mm
Wandstärke:
5 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Ausstattung:
abnehmbare Kappe
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Rammschutz, Eckenschutz, Anfahrschutz, Außenanlage, Rammschutz-Ecke, Anfahrschutzecke, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,52*
€ 545,95*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 520,17*
€ 604,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,62*
€ 635,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,50*
€ 646,75*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 606,87*
€ 692,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,63*
€ 824,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,76*
€ 805,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,36*
€ 746,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,87*
€ 722,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.