Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel,HxB 600x800mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Acrylglas,Rahmen Kunststoff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505092
505092
505092
Artikel-Nr.:
     711-505092
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.16.706
EAN/GTIN:
     4055381183008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Suchbegriffe:
Spiegel, Außenspiegel, Außenanlage, Kontrollspiegel, Industriespiegel, Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Industriespiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
schwarz/gelb
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
max. Distanz:
10 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Spiegel, Außenspiegel, Außenanlage, Industriespiegel, Verkehrssicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,02*
€ 250,82*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 219,99*
€ 258,94*
€ 4,70*
ab € 252,19*
€ 295,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,95*
€ 296,34*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 416,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,69*
€ 491,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,56*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 57,98*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,63*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,96*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,41*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,92*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.