Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,1 Stirnwand (offen),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504774
504774
Artikel-Nr.:
     711-504774
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.180
EAN/GTIN:
     4035694007208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Schwerlastwagen, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Durchmesser Rad:
200 mm
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, plattformwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,79*
€ 292,57*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 251,21*
€ 295,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,99*
€ 299,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,67*
€ 303,93*
Lager 711
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 363,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016537
ab € 117,89*
Ähnlich
Cordes
00016538
ab € 119,87*
Ähnlich
Cordes
00016539
ab € 131,54*
Ähnlich
Cordes
00016536
ab € 111,39*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,33*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 167,23*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,79*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,03*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,67*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 167,49*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 167,78*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 169,56*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,84*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 168,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.