Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.030 x 600 mm , Traglast 500kg, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.030 x 600 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Schiebebügelwagen , Ladefläche 1.030 x 600 mm , Traglast 500kg
RAL_Farbkarte
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.100-RAL2000
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.100-RAL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; Schiebebügel mit Querstrebe; Wagen pulverbeschichtet RAL 2000 Gelborange; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.125 x 600 x 1.015 mm
Ladefläche:
1.030 x 600 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
29,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist das Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen dieses Modells gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, Plattformwagen, Rohrbügelwagen, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,50*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,25*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 166,76*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 168,40*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,45*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 167,63*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 167,45*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 169,22*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 169,70*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,13*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1018
ab € 168,22*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3020
ab € 168,35*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL5012
ab € 169,77*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL6001
ab € 169,12*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL9010
ab € 168,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.