Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Modell-Plattformwagen 910 x 500 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basis-Modell-Plattformwagen 910 x 500 x 250 mm
Basis-Modell-Plattformwagen 910 x 500 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016536
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016536
EAN/GTIN:
     4035694000018
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattenkarre
Plattformwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000018
Abmessungen: 910 x 500 x 250 mm
Ladefläche: 910 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 20,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,06*
€ 141,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,11*
€ 141,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 144,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 147,72*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 172,61*
€ 203,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,03*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.