Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 600kg,PU,ØxB 160x50mm,Kugellager,Naben LxØ 60x20mm,Felge Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503642
503642
Artikel-Nr.:
     711-503642
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B90.160
EAN/GTIN:
     4021885031985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 600 kg
  • Bereifung Polyurethan
  • Durchmesser x Breite 160 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Gewicht:
1.082 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastrad polyurethan, polyurethan reifen, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 22,26*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 18,95*
€ 24,74*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 24,74*
1 Tag
12
3
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 26,99*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B90.125
ab € 12,42*
Ähnlich
BS Rollen
B90.126
ab € 14,38*
Ähnlich
BS Rollen
B90.152
ab € 17,50*
Ähnlich
BS Rollen
B90.200
ab € 20,22*
Ähnlich
BS Rollen
B90.080
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.