| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3900275666 Herst.-Nr.: B90.200 EAN/GTIN: 4021885032012 |
| |
|
| | |
| für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C · Kugellager |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, schwerlastrolle 200 mm 800 kg, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,35* | € 25,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,44* | € 25,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,34* | € 27,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,35* | € 27,48* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,65* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|