| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354887-YY Herst.-Nr.: B90.160 EAN/GTIN: 4021885031985 |
| |
|
| | |
| Rad Prothane® Guss-Polyurethan, Kugellager, Ø x Breite 160 x 50 mm, TK 600 kg Ein hochwertige Kugellager, 600 kg Tragkraft und einen Belag aus Prothane® Guss-Polyurethan: Das bietet dieses Rad zum kräfteschonenden Verfahren Ihrer Lasten. Die Aluminium-Felge ist korrosionsbeständig und eine gute Eigengewichtsverringerung. Für mittlere Belastungen ausgelegt (600 kg Tragfähigkeit) Mit wartungsfreiem und dauergeschmiertem Kugellager Prothane® Guss-Polyurethan-Belag – widerständig gegen Schnitte Hochwertige Felge aus Aluminium Ø x Breite 160 x 50 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Tragkraft = 600 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 20 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Rad Breite: | 50 mm | Rad Durchmesser: | 160 mm | Tragkraft: | 600 kg | Felge Material: | Aluminium | Laufbelag Material: | Prothane® Guss-Polyurethan | Rollen Lagerung: | Kugellager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87169090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 160mm bs rollen, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Räder und Rollen für Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,04* | € 22,61* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,98* | € 25,12* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,26* | € 26,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,84* | € 31,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,11* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|