| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173900275665 Herst.-Nr.: B90.160 EAN/GTIN: 4021885031985 |
| |
|
| | |
| für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/ +80 °C · Kugellager Weitere Informationen: | | Achs-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen lenkrolle 160 mm, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 25,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,35* | € 27,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,51* | € 31,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,68* | € 31,81* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,26* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|