Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 600kg,PU,ØxB 200x50mm,Kugellager,Naben LxØ 60x20mm,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503639
503639
Artikel-Nr.:
     711-503639
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.203
EAN/GTIN:
     4021885094362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 600 kg
  • Bereifung Polyurethan
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
255 mm
Nabenlänge:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 41,36*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,95*
€ 41,56*
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,27*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 42,50*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 155,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.