Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200mm 600kg Guß-PUR 138x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 200mm 600kg Guß-PUR 138x110mm
Bockrolle 200mm 600kg Guß-PUR 138x110mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-980101
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.203
EAN/GTIN:
     4021885094362
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 255mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Arbeitstemperatur: -20 - 80°C· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 138mm· Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
110 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Apparaterolle, Transportrolle, Bockrollen, 3900275650
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 41,36*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,95*
€ 41,56*
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,27*
5 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 42,50*
1
€ 4,80*
ab € 35,77*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.