Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200mm N110.B90 Platte,Polyure Guss,KL N110.B90.203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 200mm N110.B90 Platte,Polyure Guss,KL N110.B90.203
Bockrolle 200mm N110.B90 Platte,Polyure Guss,KL N110.B90.203
Bockrolle 200mm N110.B90 Platte,Polyure Guss,KL N110.B90.203
Artikel-Nr.:
     5417B-215360
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885094362
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlast-Bockrolle N110.B90 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Kugellager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Aluminium • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3) Shore A
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Material Gehäuse:
Stahl
Modellbezeichnung:
Bockrolle
Farbe Lauffläche:
orange 95+/-3 Shore A
Modellnummer:
N110
Basis:
Bockrolle
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Schraublochentfernung 1:
105x75 mm
Befestigungsmaß:
138x110 mm
Länge:
138
Farbton:
stahl
Durchmesser:
200
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Lagerung:
Kugellager
Material:
Polyurethan
Oberfläche:
chromatiert
Einsatzbereich:
Schwerlast
Gehäusebesonderheit:
schwere Ausführung
Shore:
95+/-3 Shore A
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Befestigung:
Platte
Radkörperkategorie:
Aluminium
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
orange
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
52 mm
Tragkraft:
600 kg
Bauhöhe:
255 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Gewicht:
2,4 g
Tragfähigkeit:
600 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, BS-Bockrolle-Platte-200-orange-
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 41,36*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,95*
€ 41,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,27*
5 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 42,50*
1
€ 4,80*
ab € 35,77*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.