Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011654, Bockrolle 200mm N110.B90 Platte,Polyure Guss,KL N110.B90.203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661045
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.203
EAN/GTIN:
     4021885094362
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011654, Bockrolle (Schwerlastrolle), Aluminiumfelge Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert Rad: , Lauffläche: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Radkörper: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2666 GRAMM
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Bauhöhe:
255 mm
LxB Plattenabmessung:
138x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
N110.B90.203
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, 00011654, BOCKROLLE, 1710003450, 4021885094362, 1450879, 1511870, N110.B90.203, 1067699
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 30,32*
€ 41,36*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,95*
€ 41,56*
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,27*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 42,50*
1
€ 4,80*
ab € 35,77*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.200
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.