Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Kunststoff,HxLxB 200x1200x800mm,6 Klappscharniere


Menge:  Paket  
Produktinformationen
503177
503177
503177
503177
503177
Artikel-Nr.:
     711-503177
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A005
EAN/GTIN:
     4250690700186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 800 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Durch 6 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Stapelecke, Palette-Aufsatzrahmen, Kunststoffaufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Material:
Kunststoff
faltbar:
ja
stapelbar:
ja
Rahmenstärke:
20 mm
Scharniere Anzahl:
6 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, paletten-aufsatzrahmen lxbxh 1200x800 mmx200 mm, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kunststoff, Stapelecke, Palette-Aufsatzrahmen, Kunststoffaufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Palette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 182,29*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 182,29*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 183,05*
12 Tage
75
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 133,90*
€ 187,76*
Lager 711
20
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 227,88*
€ 274,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,66*
€ 326,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,71*
€ 319,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,36*
€ 295,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 240,68*
€ 286,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,88*
€ 271,18
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 113,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A008
ab € 18,82*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006-DR
ab € 24,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A012
ab € 3,379*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 60,92*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A009
ab € 54,09*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A003
ab € 30,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07555 55 10
ab € 75,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.