Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen aus Kunststoff, BxT 1.200 x 800 mm, 6 Scharnie 122806-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122806-YY
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A005
EAN/GTIN:
     4250690700186
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Aufsatzrahmen aus Kunststoff, BxT 1.200 x 800 mm, 6 Scharniere Der Aufsatzrahmen aus Kunststoff bietet eine optimale Ergänzung zu Ihrer Palette und eignet sich für den Einsatz in Produktions- und Lagerbereichen. Der Aufsatzrahmen ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Aus hochwertigem, robustem ABS-Kunststoff Hygienisch und witterungsbeständig Platzsparend faltbar durch Klappscharniere Mehrfach übereinander stapelbar Höhe = 200 mm Breite = 1200 mm Material = ABS-Kunststoff Auflast = 600 kg Stärke = 20 mm IPPC/ISPM 15 konform = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Scharniere Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Scharniere Anzahl:
6
Auflast:
600 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
IPPC/ISPM 15 konform:
ja
Material:
ABS-Kunststoff
Stärke:
20 mm
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
6.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst\, Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 183,43*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 183,43*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 184,23*
Lager 4445
75
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 134,54*
€ 189,14*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 190,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,14*
€ 225,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,34*
€ 220,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,72*
€ 180,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,02*
€ 170,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,54*
€ 160,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 67,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A008
ab € 18,72*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006-DR
ab € 24,95*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A003
ab € 24,62*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A012
ab € 3,379*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 60,97*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A009
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.