Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 6 Scharnieren ABS-RE 2St./Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9120487651
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
aus ABS-Kunststoff · diagonal faltbar · mit Klappscharnieren für eine platzsparende Lagerung · Rahmenstärke 20 mm · geeignet für Paletten im Euromaß 1200 x 800 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 20mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 Scharnieren
für Palettenbreite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS-RE
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 182,54*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 182,54*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 183,34*
10 Tage
75
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 134,48*
€ 188,22*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,35*
€ 189,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,54*
€ 217,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,30*
€ 213,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,57*
€ 198,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,07*
€ 188,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,07*
€ 177,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 74,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A008
ab € 18,80*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006-DR
ab € 24,99*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A003
ab € 24,51*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A012
ab € 3,369*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 60,89*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A009
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.