Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Universalschrank,HxBxT 500x930x400mm,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus Stahl RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502975
502975
502975
502975
Artikel-Nr.:
     711-502975
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9264-000
EAN/GTIN:
     4025314845242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Allzweckschrank
Aufsatzschrank für Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 930 x 400 mm
  • Doppel-Flügeltür mit Griffschloss
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Aufsatzschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Universalschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
500 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
17.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank ral7035, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Universal Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 277,95*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,66*
€ 373,91*
Lager 711
37 Tage
12
Frei Haus
ab € 320,35*
€ 382,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,85*
€ 450,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,35*
€ 381,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.