Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank,f. wasserg./brennbare Stoffe,Typ 90,HxBxT 2200x1550x1025mm,Doppel-Flügeltür,Bodenwanne m. Gitterrost,Korpus RAL7035,Front RAL1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501688
501688
Artikel-Nr.:
     711-501688
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2850-A
EAN/GTIN:
     4260139971275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Umweltschrank
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Brandkammer getestet Typ 90
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1550 x 1025 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1645 x 1450 x 870 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Einlagerung stehend
  • Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
  • Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • mit Türfeststellanlage und innenliegender Notentriegelung
  • Tür schließt im Brandfall selbstständig
  • mit Erdungsklemme
  • Stellebene Bodenwanne mit Gitterrost und Füßen
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Umweltschrank, Gefahrstofflagerung, Feuerschutzschrank, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Umweltschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
2200 mm
Innenhöhe:
1645 mm
Breite:
1550 mm
Innenbreite:
1450 mm
Tiefe:
1025 mm
Innentiefe:
870 mm
Schrank Ausstattung:
Bodenwanne m. Füßen und Gitterrost, herausnehmbar
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost und Füßen
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Sicherheitsausstattung Schrank:
Erdungsklemme
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Lüftungsanschluss Schrank:
Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Einlagerung:
stehend
Material:
Stahl
Material Innenkorpus:
HPL-Platten
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Innenkorpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
narzissengelb // RAL1007
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Innenkorpus:
beschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Tür Ausstattung:
Türfeststellanlage, innenliegende Notentriegelung
Tür Funktion:
schließt im Brandfall selbstständig
Unterbau:
Sockel
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
1030 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Umweltschrank, wanne umweltschrank, umweltschrank, lacont umweltschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Gefahrstofflagerung, Feuerschutzschrank, Flüssigkeitsschrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.474,32*
€ 4.673,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.474,82*
€ 4.673,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.487,47*
€ 4.695,43*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.649,43*
€ 4.851,86*
Lager 711
100 Tage
18
Frei Haus
ab € 7.701,64*
€ 7.934,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.934,62*
€ 9.442,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.878,55*
€ 9.375,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.745,03*
€ 9.216,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.701,64*
€ 9.164,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2841-A
ab € 800,15*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.442,35*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2852-A
ab € 119,92*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2873-A
ab € 92,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2853-A
ab € 255,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2874-A
ab € 237,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2714-A
ab € 346,71*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2713-A
ab € 311,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.