Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassschrank H2200xB1550xT1025mm lichtgrau/gelb f.2x200l Fässer m.Bodenfreiheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179133467145
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2850-A
EAN/GTIN:
     4260139971275
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
zur stehenden Lagerung von maximal 2 x 200 l Fässern · lichtes Türöffnungsmaß B 1360 mm · Notentriegelung innenliegend · Auffangwanne mit Bodenfreiheit, dadurch Unterfahrbar zum leichten Herausnehmen · mit Adapter für Gefahrstoff-Filteraufsatz (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· passend für: 2 x 200 l Fässer· Innentiefe: 870mm· Innenhöhe: 1714mm· Material: Stahlblech· Innenbreite: 1450mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
220 l
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.393,46*
€ 4.682,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.482,13*
€ 4.682,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.489,80*
€ 4.704,36*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.635,70*
€ 4.860,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.404,19*
€ 5.621,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.704,36*
€ 5.598,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.632,98*
€ 5.513,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.632,97*
€ 5.513,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.532,18*
€ 5.393,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.532,17*
€ 5.393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.489,81*
€ 5.342,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.489,80*
€ 5.342,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2841-A
ab € 716,06*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.446,33*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2852-A
ab € 119,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2873-A
ab € 90,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2853-A
ab € 255,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2874-A
ab € 236,82*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2714-A
ab € 338,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2713-A
ab € 303,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.