Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Schrank Typ 90, feuerbeständig, 2 x 200-l-Fass, Wanne herausnehmbar, HxBxT 2200 x 1550 x 1025 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Schrank Typ 90, feuerbeständig
Fass-Schrank Typ 90, feuerbeständig
Fass-Schrank Typ 90, feuerbeständig
Artikel-Nr.:
     103-711026
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2850-A
EAN/GTIN:
     4260139971275
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Fass-Schrank Typ 90, feuerbeständig, 2 x 200-l-Fass, Wanne herausnehmbar, HxBxT 2200 x 1550 x 1025 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung entzündbarer und brandfördernder Stoffe nach EN 14470-1. Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten, typgeprüft. Türfeststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern. Türen im Brandfall selbstschließend.

Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Türen narzissengelb RAL 1007. Abschließbar durch Zylinderschloss. Isolierung nach DIN 4102. Lüftungsanschluss DN 80 im Dachbereich. Erdungsanschluss. Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech mit Zulassung. Volumen 220 Liter. Die Innenhöhe gilt ab Oberkante Auffangwanne. Herausnehmbare, unterfahrbare Auffangwanne: Einfache Be- und Entladung und somit Bestückung des Schrankes. Mit Sicherheits-Innen-Notentriegelung. Abgebildeter Gitterrost-Einlegeboden nicht im Lieferumfang enthalten - bitte als Zubehör mitbestellen.

Bitte beachten: Aufgrund des hohen Gewichts der Fass-Gefahrstoffschränke wird empfohlen den Schrank-Unterfahrsockel zum einfachen Transport der Schränke gleich zusammen mit dem Schrank zu bestellen (Zubehör). Der Sockel wird dann am Schrank montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsfähigkeit:
über 90 Minuten
Außenbreite:
1550 mm
Außenhöhe:
2200 mm
Außentiefe:
1025 mm
Innenbreite:
1450 mm
Innenhöhe:
1645 mm
Innentiefe:
870 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gebindegröße:
2x200-Liter, stehend
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, Umweltschrank, wanne umweltschrank, umweltschrank, lacont umweltschrank, LaCont, 711026 49, Fasscontainer, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, G90-Schrank, G90-Schränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.467,32*
€ 4.668,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.462,76*
€ 4.668,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.489,09*
€ 4.690,27*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.642,78*
€ 4.846,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.391,53*
€ 5.606,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.668,08*
€ 5.555,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.600,93*
€ 5.475,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.504,71*
€ 5.360,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.467,32*
€ 5.316,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 41,04*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2841-A
ab € 805,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.442,85*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2852-A
ab € 120,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2873-A
ab € 92,25*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2853-A
ab € 256,41*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2874-A
ab € 236,83*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2714-A
ab € 343,54*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2713-A
ab € 309,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.