Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 50x18mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501656
501656
Artikel-Nr.:
     711-501656
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B100.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
  • Schraubloch Abstand 46x46/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,2 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rolle, Apparaterolle, Apparate-Doppelrolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Rad Ausführung:
Zwillingsrad
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
75 mm
Radbreite:
18 mm
Ausladung:
36 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
46x46/38x38 mm
Schraubloch Ø:
6.2 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Rolle, Apparate-Doppelrolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Vollgummibereifung
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,59*
1
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,60*
4 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 6,68*
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,15*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,36*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,87*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.