Eigenschaften: Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage,...
Apparate-Lenkrolle LPA-PATH-FI, Plattenmaß 60 x 60 mm, Rad-Ø 50 mm, Tragkraft 75 kg. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringe...
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 50 x 18 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Här...
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Doppelstopp und Thermoplastrad grau, spurlos, Gehäuse aus Edelstahl, Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 26 mm, Eigengewicht: 0.18 kg, G...
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager Technische Daten - TENTE Räder: Rad-durchmesser 50 mm Radbreite 19 mm Tragfähigkeit 40 kg Tragfä...
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Thermoplastrad grau, spurlos, Gehäuse aus Edelstahl, Radkörper aus Polypropylen mit Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 26 mm, Eigengewicht: 0.154 kg, Gesamtbauhöhe: 7...
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 z..B. 4 Räde...