| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275277 Herst.-Nr.: B120.A85.075 EAN/GTIN: 4021885017644 |
| |
|
| | |
| Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 102mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Plattenlänge: 77mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Doppel-Lenkrollen, Doppelrollen, Lenkrollen, Rolle |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,87* | € 10,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,14* | € 10,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,18* | € 11,99* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,14* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|