Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 50 mm, Tragkraft 60 kg, Kugellager, Gummirad, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 50 mm, Tragkraft 60 kg, Kugellager, Gummirad, Platte
BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 50 mm, Tragkraft 60 kg, Kugellager, Gummirad, Platte
BS Rollen Apparatedoppelrolle, Lenkrolle, Rad Ø 50 mm, Tragkraft 60 kg, Kugellager, Gummirad, Platte
Artikel-Nr.:
     5417B-103813
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885003227
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Gabel aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Radkörperfarbe:
grau
Schraublochentfernung 1:
46x46 mm
Plattenlänge:
60 x 60
Befestigungsmaß:
60x60 mm
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
h:
46 x 46/38 x 38
Farbton:
stahl
g:
60 x 60
Lagerung:
Kugellager
e:
75
Befestigungsart:
mit Platte
c:
2 x 18
a:
50
Einsatzbereich:
Apparate
Farbe Lauffläche:
grau
Modellnummer:
B100
Durchmesser:
50
Lager:
Kugellager
Farbe Radkörper:
hellgrau
Basis:
Doppelrolle
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Material Gehäuse:
Stahl
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche:
chromatiert
Material Radkörper:
Kunststoff
Schraublochentfernung 2:
38x38 mm
Radbreiten:
2x18 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigung:
Platte
Lagerkategorie:
Kugellager
Schraublochentfernung:
46x46/38x38 mm
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
ja
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
f:
60
Gewicht:
340
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
6,2 mm
Ausladung:
36 mm
Bauhöhe:
75 mm
Plattengröße:
60x60 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragkraft:
60
Tragfähigkeit:
60 kg
Radbreite:
18 mm
Raddurchmesser:
50 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,69*
4 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 6,71*
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 7,18*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,37*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,85*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.