Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrolle 50mm 60kg o.Festst.Gum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Lenkrolle 50mm 60kg o.Festst.Gum.
Doppel-Lenkrolle 50mm 60kg o.Festst.Gum.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-119370
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B100.A85.050
EAN/GTIN:
     4021885003227
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 75mm· Arbeitstemperatur: -10 - 60°C· Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
2 x 18 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
60 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
74
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,62*
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,69*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 6,71*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 7,18*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B100.A85.075
ab € 6,37*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.050
ab € 4,85*
Ähnlich
BS Rollen
B120.A85.075
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.